RAYTECH SRL - RYT225448-002 CLIK 2001 FIRE GIUNZIONE RAPIDA GEL DERI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...10 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
2 ST
EAN
8032853651490
Artikelnummer
RYT225448-002
Herstellernummer
225448-002
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...10 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8.4...22.5 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6.7...18.5 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


