RAYTECH SRL - RYT223993-000 MTR-63/19-1000-172 GUAINA TERMO MEDIO SP - 223993-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 63 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 19 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8032853659601
Artikelnummer
RYT223993-000
Herstellernummer
223993-000
Hersteller
RYT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
63 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
117.47...122.22 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
ja


