Startseite

RAYTECH SRL - RYT200137-000 MCA 10-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT200137-000 MCA 10-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Warmwasser-Temperaturerhaltung

  • Max. Haltetemperatur - 120 °C

  • Heizleistung - 30 W/m

  • Nennspannung - 230 V

  • Abschirmung - Geflecht

Packung

  • 1 M

EAN

8001021945174

Artikelnummer

RYT200137-000

Herstellernummer

200137-000

Hersteller

RYT

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Max. Haltetemperatur:

120 °C

Heizleistung:

30 W/m

Nennspannung:

230 V

Abschirmung:

Geflecht

Farbe:

rot

Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 30 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C