RAYTECH SRL - RYT200135-000 MCA 5-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 200135-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 120 °C
Heizleistung - 15 W/m
Abschirmung - Geflecht
Farbe - rot
Packung
1 M
EAN
7449077577412
Artikelnummer
RYT200135-000
Herstellernummer
200135-000
Hersteller
RYT
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
120 °C
Heizleistung:
15 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Farbe:
rot
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 15 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C


