Startseite

RAYTECH SRL - RYT200134-000 MCA 3-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - 200134-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT200134-000 MCA 3-I-FF CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 120 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Abschirmung - Geflecht

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 M

EAN

7449074262328

Artikelnummer

RYT200134-000

Herstellernummer

200134-000

Hersteller

RYT

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

120 °C

Heizleistung:

10 W/m

Abschirmung:

Geflecht

Farbe:

rot

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Cavo scaldante autoregolante per uso industriale anche per esposizione a acidi e corrosivi, per zone classificate (ATEX), 10 W/m a 10°C. Temperatura massima a cavo alimentato 120°C. Temperatura intermittente a cavo non alimentato 190° C