Startseite

RAYTECH SRL - RYT200004-000 C 2000-SUG SENSORE UMIDITA GRONDAIE - 200004-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT200004-000 C 2000-SUG  SENSORE UMIDITA  GRONDAIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861224

Artikelnummer

RYT200004-000

Herstellernummer

200004-000

Hersteller

RYT

Sensore di ghiaccio e neve per grondaie - accessorio per tracciamenti cavo scaldante- Dimensioni: 105 x 30 x 10mm -Grado di protezione: IP68 -Temperatura ambiente: -20°C / +70°C -Cavo di collegamento: 4 x 1,5 mm2, lunghezza 10 m (giuntabile fino a 200 m di lunghezza)