Startseite

RAYTECH SRL - RYT199550-BAR RDCT-B 19/9 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 199550-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT199550-BAR RDCT-B 19/9 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9 mm

  • Farbe - grün/gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 30 ST

EAN

8032853657690

Artikelnummer

RYT199550-BAR

Herstellernummer

199550-BAR

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9 mm

Farbe:

grün/gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.2 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.74 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Nennquerschnitt:

22.19...23.09 mm²

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,74 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.