Startseite

RAYTECH SRL - RYT199501-BAR RGPO-B 19/9.5-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1, - 199501-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT199501-BAR RGPO-B 19/9.5-X TRASP GUAINA(BARRE MT 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8032853656600

Artikelnummer

RYT199501-BAR

Herstellernummer

199501-BAR

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

23.67...24.63 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

farblos

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

ja

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore trasparente.