Startseite

RAYTECH SRL - RYT1963796004 LST-TEC-12.7-0 NERO (MT 6 PER CONF.) - 1963796004

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT1963796004 LST-TEC-12.7-0 NERO (MT 6 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860692

Artikelnummer

RYT1963796004

Herstellernummer

1963796004

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

14.1...14.67 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Länge:

6 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 12,7 mm. Ø postrestringimento= 6,4 mm. Spessore postrestringimento= 0,65 mm. Lunghezza= 6 m. Colore nero.

RAYTECH SRL

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie