RAYTECH SRL - RYT190805-000 RAYL055-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TESTE C - 190805-000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
2000005707520
Artikelnummer
RYT190805-000
Herstellernummer
190805-000
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
sonstige
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
52 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Nennquerschnitt:
65...95 mm²
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
3.8 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


