RAYTECH SRL - RYT127642-BAR RGPO-B 12.7/6.4-2 ROSSO GUAINA(BARRE MT - 127642-BAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Packung
25 ST
EAN
8032853656556
Artikelnummer
RYT127642-BAR
Herstellernummer
127642-BAR
Hersteller
RYT
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Nennquerschnitt:
14.11...14.68 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
rot
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein


