RAYTECH SRL - RYT125444-TEC GEHV 60/C GIUNZIONE - 125444-TEC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Warmschrumpf
Isoliermaterial - Kunststoff
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 40/69 (72,5) kV
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001128602
Artikelnummer
RYT125444-TEC
Herstellernummer
125444-TEC
Hersteller
RYT
Ausführung:
Warmschrumpf
Isoliermaterial:
Kunststoff
Bemessungsspannung U0/U (Um):
40/69 (72,5) kV
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
ja
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne


