Startseite

RAYTECH SRL - RYT105004-BAR RDCT-B 10/5 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M - 105004-BAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT105004-BAR RDCT-B 10/5 GUAINA TERM. BARRE 1,2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 10 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8032853657676

Artikelnummer

RYT105004-BAR

Herstellernummer

105004-BAR

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

10 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

5 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

0.64 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

grün/gelb

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. ? prerestringimento= 10,0 mm. ? postrestringimento= 5,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.