Startseite

RAYTECH SRL - RYT100240-MAG MAGIC JOINT Y240 KIT GIUNTO DERIV + GEL - 100240-MAG

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100240-MAG MAGIC JOINT Y240 KIT GIUNTO DERIV + GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 95...240 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 50...240 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853652527

Artikelnummer

RYT100240-MAG

Herstellernummer

100240-MAG

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

95...240 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

50...240 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

40...65 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

30...65 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 600x285. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x95-240 D:4x50-240