Startseite

RAYTECH SRL - RYT100240-000 RAYCAST L 240 GIUNTO DIR. CAVO MULT. - 100240-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100240-000 RAYCAST L 240 GIUNTO DIR. CAVO MULT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 120...240 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853651193

Artikelnummer

RYT100240-000

Herstellernummer

100240-000

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

120...240 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 510x120. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x120-240