RAYTECH SRL - RYT100120-002 RAYCAST L120-ARM GIUNTO DIRITTO CAVO ARM - 100120-002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Isoliermaterial - Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
2000001147207
Artikelnummer
RYT100120-002
Herstellernummer
100120-002
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Isoliermaterial:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
50...95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
ja
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
nein


