Startseite

RAYTECH SRL - RYT100095-001 RAYCAST D95 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI - 100095-001

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100095-001 RAYCAST D95 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 25...95 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 10...50 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853651674

Artikelnummer

RYT100095-001

Herstellernummer

100095-001

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25...95 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

10...50 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

23...43 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

18...33 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 315x115. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x25-95 D:4x10-50

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie