RAYTECH SRL - RYT100025-MAG MAGIC JOINT Y25 GIUNTO DERIVATO CAVO EST - 100025-MAG
.jpg?8475847C867063909DA6BBAEB5967AA3B9B3C8A4AB9658667973BEB5B9&ts=1791915223841)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...10 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 4
Packung
1 ST
EAN
8032853650714
Artikelnummer
RYT100025-MAG
Herstellernummer
100025-MAG
Hersteller
RYT
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...25 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6...10 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15...27 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15...20 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


