Startseite

RAYTECH SRL - RYT100016-000 RAYCAST D16/D25 GIUNTO DERIVATO IN RESIN - 100016-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100016-000 RAYCAST D16/D25 GIUNTO DERIVATO IN RESIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...10 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650868

Artikelnummer

RYT100016-000

Herstellernummer

100016-000

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...25 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

6...10 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

15...27 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

15...20 mm

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie