Startseite

RAYTECH SRL - RYT100007-MAG MAGIC JOINT 120 KIT GIUNTO + MAGIC GEL - 100007-MAG

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100007-MAG MAGIC JOINT 120 KIT GIUNTO + MAGIC GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 50...120 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853651216

Artikelnummer

RYT100007-MAG

Herstellernummer

100007-MAG

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

50...120 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Gel), per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili eispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 365x95. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x50-120