Startseite

RAYTECH SRL - RYT100006-000 RAYCAST D6 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI - 100006-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100006-000 RAYCAST D6 GIUNTO DER. CAVI ESTRUSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650851

Artikelnummer

RYT100006-000

Herstellernummer

100006-000

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

2.5...6 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

2.5...6 mm²

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

12...18 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

12...18 mm

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie