RAYTECH SRL - RYT100003-MAG MAGIC JOINT 95 GIUNTO DIRITTO CAVO ESTRU - 100003-MAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt - 25...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032853651209
Artikelnummer
RYT100003-MAG
Herstellernummer
100003-MAG
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt:
25...95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja


