Startseite

RAYTECH SRL - RYT100001-001 RAYCAST-L10-ARM GIUNTO DIRIT. CAVO MULT - 100001-001

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT100001-001 RAYCAST-L10-ARM GIUNTO DIRIT. CAVO MULT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gießharz

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853650837

Artikelnummer

RYT100001-001

Herstellernummer

100001-001

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gießharz

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x1,5-6