Startseite

RAYTECH SRL - RYT0316676003 LST-TEC- 3.2-0 NERO (MT 10 PER CONF.) - 0316676003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT0316676003 LST-TEC- 3.2-0 NERO (MT 10 PER CONF.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853653531

Artikelnummer

RYT0316676003

Herstellernummer

0316676003

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.6 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

3.23...3.36 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55...120 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 3,2 mm. Ø postrestringimento= 1,6 mm. Spessore postrestringimento= 0,44 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

RAYTECH SRL

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie