Startseite

RAYTECH SRL - RYT021514-006 RAYTEAM 1510 GRIGIO NASTRO ISOLANTE - 021514-006

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT021514-006 RAYTEAM 1510 GRIGIO NASTRO ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - grau

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8032853650110

Artikelnummer

RYT021514-006

Herstellernummer

021514-006

Hersteller

RYT

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

85...85 °C

Stärke:

0.15 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Vulkanisierend:

nein

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,15 mm. Colore Grigio