Startseite

RAYTECH SRL - RYT021514-003 RAYTEAM 1510 GIALLO/VERDE NASTRO ISOLANT - 021514-003

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT021514-003 RAYTEAM 1510 GIALLO/VERDE NASTRO ISOLANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün/gelb

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.15 mm

  • Länge - 10 m

Packung

  • 100 ST

EAN

8032853650103

Artikelnummer

RYT021514-003

Herstellernummer

021514-003

Hersteller

RYT

Farbe:

grün/gelb

Breite:

15 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.15 mm

Länge:

10 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

85...85 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,15 mm. Colore Gialloverde