RAYTECH SRL - RYT021513-004 RAYTEAM 1510/13 GIALLO NASTRO ISOLANTE - 021513-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.13 mm
Länge - 10 m
Packung
100 ST
EAN
8032853650332
Artikelnummer
RYT021513-004
Herstellernummer
021513-004
Hersteller
RYT
Farbe:
gelb
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.13 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
ja


