RAYTECH SRL - RYT021513-000 RAYTEAM 1510/13 NERO NASTRO ISOLANTE - 021513-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.13 mm
Länge - 10 m
Packung
100 ST
EAN
8032853650363
Artikelnummer
RYT021513-000
Herstellernummer
021513-000
Hersteller
RYT
Farbe:
schwarz
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.13 mm
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein


