Startseite

RAYTECH SRL - RYT014211-000 MCA-EA ETICHETTA DI SEGNALAZIONE - 014211-000

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYT014211-000 MCA-EA ETICHETTA DI SEGNALAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861194

Artikelnummer

RYT014211-000

Herstellernummer

014211-000

Hersteller

RYT

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

ja

Etichetta di segnalazione. Da apporre come avvertenza in corrispondenza di manufatti tracciati.