RAYTECH SRL - RYT012141-004 RAYTEAM 1925 GRIGIO NASTRO ISOLANTE - 012141-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 25 m
Packung
120 ST
EAN
8032853650066
Artikelnummer
RYT012141-004
Herstellernummer
012141-004
Hersteller
RYT
Farbe:
grau
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
85...85 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Ein RAYTECH SRL Produkt
Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie


