Startseite

RAMCRO SRL - RMCNPI0512050GRM VCS1250HAAAC CAVO 12X0,50 mmq - NPI0512050GRM

KopierenKopieren
RAMCRO SRL - RMCNPI0512050GRM VCS1250HAAAC CAVO 12X0,50 mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449075052775

Artikelnummer

RMCNPI0512050GRM

Herstellernummer

NPI0512050GRM

Hersteller

RMC

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Nennspannung U:

750 V

Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035. Conduttore: in rame rosso flessibile. Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II. Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035. Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.