RAMCRO SRL - RMCNPI0510050GRM VCS1050HAAAC CAVO 10X0,50 Eca - NPI0510050GRM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Eca
Nennspannung U - 750 V
Packung
100 M
EAN
7449075052539
Artikelnummer
RMCNPI0510050GRM
Herstellernummer
NPI0510050GRM
Hersteller
RMC
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Nennspannung U:
750 V
Cavo citofonico con guaina grigia RAL7035. Conduttore: in rame rosso flessibile. Isolamento: PVC ignifugo tipo RZ secondo le CEI 20-22 II. Guaina: PVC ignifugo secondo CEI 20-22 II e IEC 332-3C, grigio RAL 7035. Marchiatura: “RAMCRO CE (anno di produzione) - ANTIFIAMMA CEI 20-22 II - 450/750 V”.


