Startseite

QUBIX SPA - QBX2032423 IMG-2200T IND 2P RS232/422/485 MODBUS G - 2032423

KopierenKopieren
QUBIX SPA - QBX2032423 IMG-2200T IND 2P RS232/422/485 MODBUS G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Schnittstelle Ethernet

  • Montageart - sonstige

  • Protokoll - TCP/IP

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8031912037046

Artikelnummer

QBX2032423

Herstellernummer

2032423

Hersteller

QBX

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Schnittstelle Ethernet

Montageart:

sonstige

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Betriebsspannung:

12...48 V

Web-Server:

ja

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

5.4 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP30

IMG-2200T Gateway Modbus industriale 2 porte seriali RS232/422/485, 2 porta rame 10/100Mbps -40~75 C, alimentazione 12-48V DC. L?apparato IMG-2200T e un gateway Modbus dotato di 2 porte RS232/422/485 e 2 porte RJ45 a 10/100 Mbps; il case metallico con grado di protezione IP30, il range esteso di temperature di funzionamento e l?alimentazione variabile da 12 a 48VDC, rendono questo prodotto ideale per essere installato in ambienti industriali gravosi dove e richiesta una integrazione tra Modbus su protocollo TCP/IP e Modbus su protocollo RTU/ASCII. Le porte RS232/422/485 supportano il Modbus su protocollo RTU/ASCII mentre le porte RJ45 supportano il Modbus su protocollo TCP/IP. Questi gateway possono operare come punto di collegamento tra un singolo apparato RTU/ASCII master verso piu apparati TCP/IP slave oppure come collegamento tra molteplici apparati TCP/IP master verso molteplici apparati RTU/ASCII slave. L?accesso al management avviene via interfaccia WEB o Telnet, inoltre e integrata l?utilita Smart Discovery per trovare automaticamente tutti i dispositivi client delle rete.