Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20369178 cda-fhfx-u 1x50 mmq 0.6/1 kv -nero - ne - 20369178

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20369178 cda-fhfx-u 1x50 mmq 0.6/1 kv -nero - ne

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiterwiderstand bei 20 °C - 0.386 Ohm/km

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.045 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000004571764

Artikelnummer

PIR20369178

Herstellernummer

20369178

Hersteller

PIR

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiterwiderstand bei 20 °C:

0.386 Ohm/km

Leiter-Form:

rund

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Hilfsleiter-Zahl:

0

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

16 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

96 mm

Gewicht:

610 kg/km

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Nennspannung U0:

600 kV

Nennspannung U:

1000 kV

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Geeignet als Mittelspannungskabel:

nein

Geeignet als Hochspannungskabel:

nein

Cavi per circuiti di potenza, alternatori, distribuzione tra quadri di potenza, alimentazione di motori... Senza alogeni e ignifugo. Per installazione fissa su nave in ambienti dove, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi possono costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.