PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20365972 cda-fhfx-u-fr 2x1.5 mmq 0.6/1 kv arancio - 20365972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - sonstige
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C - 13.3 Ohm/km
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.045 km CO₂-Äquivalent
EAN
2000004571344
Artikelnummer
PIR20365972
Herstellernummer
20365972
Hersteller
PIR
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
13.3 Ohm/km
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Gewicht:
100 kg/km
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Nennspannung U0:
600 kV
Nennspannung U:
1000 kV
Geeignet als Installationskabel:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
ja
Geeignet als Mittelspannungskabel:
nein
Geeignet als Hochspannungskabel:
nein


