Startseite

Primo - PRZPK01 HauseinfA1/4hrung fA1/4r 35 mm Bohrloch - PK01

KopierenKopieren
Primo - PRZPK01 HauseinfA1/4hrung fA1/4r 35 mm Bohrloch

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 22...22 mm

  • Ausführung - Druckmanschette

  • Länge - 35 mm

  • Montageart - sonstige

  • Druck - 1 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182060377

Artikelnummer

PRZPK01

Herstellernummer

PK01

Hersteller

PRZ

Kabeldurchmesser:

22...22 mm

Ausführung:

Druckmanschette

Länge:

35 mm

Montageart:

sonstige

Druck:

1 bar

Demontage möglich:

ja

Kabelbündelung möglich:

nein

Unsere Hauseinführung PK01 präsentiert sich als kostengünstige Mauerdurchführung, die sich durch ihre einfache Montage und absolut dichten Eigenschaften auszeichnet. Dabei ist sie als geteilte Ausführung erhältlich, sodass die Abdichtung auch nachträglich montiert werden kann, wenn die Leitungen bereits verlegt wurden. Für die Montage der Wanddurchführung ist keine Kernbohrung nötig. Die Hauseinführung PK01 lässt sich universell für Kabel bis 22 mm einsetzen und eignet sich somit optimal als Universalabdichtung für Strom-, Gas-, Tel-, LWL- und Wasserleitungen. Darüber hinaus ist das Hauseinführungsset garantiert bis 1 bar druckwasserdicht.