Primo - PRZP948 XL 150 Uni-Flexx, Betonbau, Aufsparrenis

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002299646
Artikelnummer
PRZP948
Herstellernummer
P948
Hersteller
PRZ
Der Uni-Flexx bietet eine unkomplizierte Lösung, um Leuchten oder andere Einbaugeräte in der Aufsparrenisolierung von Sichtdachstühlen zu installieren. Der Elektriker selbst kann das benötigte 74 mm Loch ohne spezifisches Werkzeug bohren. Die Einbauöffnung von 68 mm eignet sich für alle gängigen Leuchten. Fixierungslamellen und Montagelaschen ermöglichen eine schnelle und saubere Montage. Anschließend wird das Einbaugehäuse XL 150 aufgesteckt und das Einbaugerät angeschlossen. Damit profitieren Sie zusätzlich von allen Vorteilen der XL-Serie. Die Isolierung bleibt intakt, somit ist die Energieeffizient weiterhin gewährleistet.Mit dem Primo Uni-Flexx können Leuchten oder andere Einbaugeräte, die in der Planung vergessen wurden, kostengünstig nachträglich in eine Filigrandecke installiert werden. Dank der cleveren Bauweise ist ein Bohrloch von 74 mm ausreichend. Diese kann von jedem Monteur mit dem Primo Schnellläufer eingebracht werden. Anschließend wird das Einbaugehäuse XL 150 aufgesteckt und das Einbaugerät angeschlossen. Damit profitieren Sie zusätzlich von allen Vorteilen der XL-Serie. Mit dem Uni-Flexx erhöhen Sie Ihre Flexibilität im Betonbau und sparen sich Nerven, Zeit und Geld. Art des Zubehörs/Ersatzteils:Frontteil