Primo - PRZP891 XL 200 Frontteil - 180 mm, Betonbau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil
Packung
1 ST
EAN
4260182065471
Artikelnummer
PRZP891
Herstellernummer
P891
Hersteller
PRZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontteil
Das XL 200 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Ist ein 180 mm runde Einbauöffnung gewünscht, empfiehlt sich die Nutzung des Frontteils mitfester Einbauöffnung. Die Öffnung wird nach dem Betongießen mit dem Hammer geöffnet. Um für unterschiedliche Lampentypen bzw. Lampensockel individuelle Bohrlochöffnungen zu ermöglichen, ist für das Einbaugehäuse ein Frontteil mit Mineralfaserplatte erhältlich. Nach dem Betongießen kann die Fluchtlinie durch gezielte Bohrungen perfekt eingehalten werden.