Primo - PRZP871 XL 200 EinbaugehAuse, Betonbau - P871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 75...75 W
Anwendung - für Ortbeton
Packung
1 ST
EAN
4260182064108
Artikelnummer
PRZP871
Herstellernummer
P871
Hersteller
PRZ
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff


