Startseite

Primo - PRZP870 XL 150 EinbaugehAuse, Betonbau - P870

KopierenKopieren
Primo - PRZP870 XL 150 EinbaugehAuse, Betonbau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 50...50 W

  • Anwendung - für Ortbeton

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182065044

Artikelnummer

PRZP870

Herstellernummer

P870

Hersteller

PRZ

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaubreite:

150 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

110 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

130 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Das XL 150 Einbaugehäuse wird zum Einbau von LED, Niedervolt-Halogen, Energiesparleuchtmitteln, Halogen-Metalldampflampen sowie Kompakt-Leuchtstofflampen genutzt. Das Einbaugehäuse eignet sich für Leuchten oder Lautsprecher mit einem maximalen Einbaudurchmesser von 135 140 mm. Eine absolut betondichte und sicher zugentlastete Rohreinführung ohne Werkzeug ist für die Rohrgrößen M20, M25, M32 und M40 durch die Primo Membrantechnik möglich. Direkt an der Dose befindet sich ein Mini-Trafo, der durch den Trafotunnel universal P873 um 126 mm erweitert werden kann. Der optionale Trafotunnel bietet Raum für den Einbau zusätzlicher Elektronikbauteile. Die Einbaugehäuse werden im Ortbeton auf die Schalung genagelt oder mit den separat erhältlichen Flügeln an der Stahlarmierung befestigt. Im Betonfertigteilwerk wird der Deckel mit Magnet auf dem Schalungstisch ohne Kleberückstände flexibel positioniert. Die Mineralfaserplatte erlaubt eine individuelle Bohrlochöffnung sodass auch nach dem Betongießen die Fluchtlinieperfekt eingehalten wird. Die Deckel mit festgelegtem Einbaudurchmesser werden mit dem Hammer geöffnet.