Primo - PRZP862 Bohr-Fixx Unterputz - P862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4260182065129
Artikelnummer
PRZP862
Herstellernummer
P862
Hersteller
PRZ
Unser Schnellläufer-Set besteht aus einem Schnellläufer, einem Zentrierbohrer, einer Absaugeinrichtung sowie der Diamantbohrkorne 82 mm für Ziegel und Leichtbeton. Bis zu einer Rohrdichte von 2,0 (Mauerwerk oder Leichtbeton) ist die Bohrkrone universell einsetzbar. Der Schnellläufer hat in diesem Set eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 min-1. Verschiedene Materialien haben eine große Diversität an Anforderungen. Doch mit dem Schnellläufer von Primo können Sie sowohl Kalksandstein als auch Beton mühelos bearbeiten. Mit Hilfe des Softschlages und der optionalen Diamantbohrkrone Softschlag kann unser Werkzeug auf verschiedene Untergründe reagieren. Nutzen Sie das Schnellläufer-Set auf Ihrer Baustelle und genießen Sie folgende Vorteile: Das Metallgetriebe sorgt für eine lange Haltbarkeit des Schnellläufers, Der elektronische Sanftlauf eignet sich für ein genaues Arbeiten, Das saubere Ausbohren sorgt für weniger Schäden an der Wand, wodurch weniger Material in der Folge genutzt werden muss. Hinweis zur Nutzung des Schnellläufers: Bei der Benutzung von Bohrgeräten ist zudem ein Staubsauger der Klasse M, laut der Berufsgenossenschaft, vorgeschrieben.


