Startseite

Primo - PRZP851 Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm - P851

KopierenKopieren
Primo - PRZP851 Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 80 mm

  • Größe Aufnahmesystem - M16

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - nein

  • Geeignet für Nassbetrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182064948

Artikelnummer

PRZP851

Herstellernummer

P851

Hersteller

PRZ

Nenngröße:

80 mm

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

nein

Geeignet für Nassbetrieb:

nein

Arbeitstiefe:

75 mm

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

ja

Speziell für das Trockenbohren in Beton und Kalksandstein haben wir unsere Diamantbohrkrone im Sortiment. Aufgrund der speziellen Anordnung der Diamanten ist diese Bohrkrone für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk geeignet. Ebenfalls haben wir die Anordnungder Segmente modifiziert, sodass eine bessere Staubabsaugung garantiert werden kann. Ob am Mauerwerk oder bei Leichtbeton überzeugt die Trocken-Diamantbohrkrone aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Nutzen Sie die Diamantbohrkrone mit Softschlag für das Trockenbohren auf Ihrer Baustelle und genießen Sie folgende Vorteile: Hohe Standzeit sorgt für Langlebigkeit, Verstärkter Trägerkörper für den Einsatz in vielen Bereichen, Optimierte Staubabsaugung sorgt für unkomplizierte Handhabung, A Trix Segmente unterstützen die Staubabsaugung zusätzlich, Die Trocken-Diamantbohrkrone eignet sich auch für Bohrmaschinen mit Softschlagwerk.