Startseite

Primo - PRZP850 Diamantbohrkrone 82 mm - P850

KopierenKopieren
Primo - PRZP850 Diamantbohrkrone 82 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 80 mm

  • Größe Aufnahmesystem - M16

  • Beschichtung - Diamant

  • Mit Zentrierbohrer - nein

  • Geeignet für Nassbetrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182064931

Artikelnummer

PRZP850

Herstellernummer

P850

Hersteller

PRZ

Nenngröße:

80 mm

Größe Aufnahmesystem:

M16

Beschichtung:

Diamant

Mit Zentrierbohrer:

nein

Geeignet für Nassbetrieb:

nein

Arbeitstiefe:

75 mm

Geeignet für Einsatz mit Schlag:

nein

Mit unserer Diamantbohrkrone 82 mm können Sie sowohl in Mauerwerk als auch in Leichtbeton bohren. Die hohe Belastbarkeit sowie die Langlebigkeit des Produktes macht die Bohrkrone zu einem wahren Alleskönner. Sogar für Werkstoffe bis zu einer Rohdichte von 2,0 kann sie verwendet werden. Aufgrund des Durchmessers von 82 mm ist unsere Diamantbohrkrone für viele Standardbohrungen geeignet. Für den Einsatz als Softschlagbohrer ist die Krone wegen ihrer Beschaffenheit nicht geeignet. Nutzen Sie die Diamantbohrkrone 82 mm Durchmesser auf Ihrer Baustelle und profitieren Sie von folgenden Vorteilen: Durch die Beschaffenheit des Materials kommt es zu weniger Materialausbrüchen, das Bohren wird erleichtert und spart Zeit, auch geeignet für den Einsatz am Rand einesMaterials, Das Bohrloch ist sauber und muss nicht nachgebessert werden.