Startseite

Primo - PRZP797 LochsAge 68 mm fA1/4r Bohr-Fixx

KopierenKopieren
Primo - PRZP797 LochsAge 68 mm fA1/4r Bohr-Fixx

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 68 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182063842

Artikelnummer

PRZP797

Herstellernummer

P797

Hersteller

PRZ

Durchmesser:

68 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

nein

Geeignet für Aluminium:

nein

Geeignet für Messing:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Buntmetalle:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Bohrkrone 68 mm für Bohr-Fixx