Startseite

Primo - PRZP794 Bohr-Fixx Set, Aufnahme fA1/4r LochsAgen - P794

KopierenKopieren
Primo - PRZP794 Bohr-Fixx Set, Aufnahme fA1/4r LochsAgen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 40 mm

  • Aufnahmesystem - Gewindeaufnahme

  • Randversenker - nein

  • Geeignet für Gipskarton - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182063132

Artikelnummer

PRZP794

Herstellernummer

P794

Hersteller

PRZ

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

40 mm

Aufnahmesystem:

Gewindeaufnahme

Randversenker:

nein

Geeignet für Gipskarton:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Mit unserem Bohr-Fixx P779 geht das Bohren nun noch schneller und einfacher von der Hand. Durch den Linkslauf des Schraubers kann der Bohrkern dabei vollautomatisch ausgeworfen werden. Ebenso ermöglicht der Lochsägenadapter ein einfaches Wechseln der Lochsäge. Ebenfalls praktisch: die patentierte Aufnahme für Lochsägen ab 35 mm. So können mit dem Zentrierbohrer für Lochsägenaufnahme gleichermaßen Zeit wie Kosten eingespart werden.