Primo - PRZP793 Rohrmarker ''roll up'' Orange, Rohrmarki - P793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 60 mm
Farbe - orange
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Gummi
Packung
1 ST
EAN
4260182063125
Artikelnummer
PRZP793
Herstellernummer
P793
Hersteller
PRZ
Ausführung:
sonstige
Länge:
60 mm
Farbe:
orange
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Gummi
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
aufschieben
Schnell montiert und sicher abgedichtet! Die Rohrmaker passen sowohl für 25 mm und 32 mm Flexrohr, als auch für starres Rohr. Diese sind beschriftungsfähig mit wasserfestem Stift. Diese sind beschriftungsfähig mit wasserfestem Stift. Die Rohrmarker sind Wind-, Wasser- und Staubdicht.


