Primo - PRZP752M Magnet fA1/4r Nagler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stiftmaß - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Mit Handschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
4260182064092
Artikelnummer
PRZP752M
Herstellernummer
P752M
Hersteller
PRZ
Stiftmaß:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Handschutz:
nein
Die Nagelhilfe für Betonbauprodukte erleichtert das Festnageln der Dosen. Ohne Verletzung der Finger nagelt der 40 cm Nagler Deckel und Dosen auf die Schalung - auch wenn die zweite Bewehrung bereits eingebaut wurde. Der Abstand der Aufnahmestifte beträgt 60 mm, sodass jeder Standard-Dosendeckels aufgenommen, genau positioniert und festgenagelt werden kann. Der montierte Magnet, der die Nägel aufnimmt, kann im Shop nachbestellt werden.


