Primo - PRZP752 Nagler, Betonbau - P752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4260182062869
Artikelnummer
PRZP752
Herstellernummer
P752
Hersteller
PRZ
Unsere Nagelhilfe P752 für Primo Betonbauprodukte erleichtert das Festnageln der Dosen, ohne dabei die Finger zu verletzen. Er verfügt über eine Länge von 40 cm, sodass auch Deckel und Dosen genagelt werden können, wenn die Stahlarmierung bereits eingebaut wurde. Der Abstand der Aufnahmestifte beträgt dabei 60 mm. Dies ermöglicht die Aufnahme jedes Standard-Dosendeckels und eine genaue Positionierung der Dosen. Der montierte Magnet, der die Nägel aufnimmt, kann jederzeit bei uns nachbestellt werden.