Startseite

Primo - PRZP714 Abstandstutzen Thermodose 91 mm - P714

KopierenKopieren
Primo - PRZP714 Abstandstutzen Thermodose 91 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182062395

Artikelnummer

PRZP714

Herstellernummer

P714

Hersteller

PRZ

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

180 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

133 mm

Das XL 190 Einbaugehäuse P714/P714M präsentiert sich dank Membrantechnik als betondichtes Leuchtengehäuse mit einem Durchmesser von 195 mm sowie einer Platte mit einer Dicke von 10 mm. Durch die sichere Zugentlastung ist kein Verlust der Rohre möglich, während sich Setzungsungenauigkeiten ohne großen Aufwand korrigieren lassen. Die Betondose P714 zeichnet sich weiterhin durch die individuell bestimmbare Größe der Bohrlochöffnung sowie die werkzeuglose Rohreinführung von M20 und M25 Rohren binnen kürzester Zeit aus. Das Abschneiden der Rohre ist mit der XL 190 Betondeckenlampendose mit Trafotunnel nicht notwendig. Ein weiterer Vorteil unserer Produkte: Es sind kaum Spachtelarbeiten nötig. Die Dose ist wahlweise mit oder ohne Magnet für eine vereinfachte Befestigung erhältlich.