Primo - PRZP713 XL 190 EinbaugehAuse mit Mineralfaserpl - P713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
4260182062388
Artikelnummer
PRZP713
Herstellernummer
P713
Hersteller
PRZ
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
133 mm
Werkstoff:
Kunststoff


